バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの オールシーズン トップス
作業服 8101シリーズジャケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
39266649
品番
8101-3-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種別
長袖ブルゾン
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
110
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
63
トラスコ品番
114-9808
質量(g)
610