バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの オールシーズン トップス
作業服 8101シリーズジャケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
39266676
品番
8101-3-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種別
長袖ブルゾン
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
69
トラスコ品番
114-9811
質量(g)
610