バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの オールシーズン トップス
作業服 8101シリーズジャケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39266694
品番
8101-5-M
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
種別
長袖ブルゾン
色
シルバー
サイズ
M
胸囲(cm)
110
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
63
トラスコ品番
114-9816
質量(g)
610