バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの オールシーズン トップス
作業服 8101シリーズジャケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
カーキ
サイズ
LL
注文コード
39266764
品番
8101-23-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種別
長袖ブルゾン
色
カーキ
サイズ
LL
胸囲(cm)
118
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
67
トラスコ品番
114-9826
質量(g)
610