作業服 8101シリーズジャケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39266773 品番 8101-23-3L
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
種別長袖ブルゾン カーキ サイズ3L 胸囲(cm)122 混率(%)綿100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)62 着丈(cm)69 トラスコ品番114-9827 質量(g)610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39266667
2019-12-11
用途:
金属加工作業中

同じメーカーのものを以前から使用していましたが今回購入したものは繰り返し洗濯した際の生地の劣化や、へたりが少ないように感じます

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする