8102-3-LL 作業服 8102シリーズカーゴパンツ バートル 39266816

 

8102-3-LL 作業服 8102シリーズカーゴパンツ バートル 39266816 8102-3-LL 作業服 8102シリーズカーゴパンツ バートル 39266816

作業服 8102シリーズカーゴパンツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズLL 注文コード39266816 品番8102-3-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る
種別カーゴスラックス ネイビー サイズLL 混率(%)綿100 股下(cm)80 ウエスト(cm)86 トラスコ品番114-9859 質量(g)600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39266816
2019-12-11
用途:
金属加工機での作業中

以前のバージョンのものより生地はしっかりした印象があります
身長175cmで上下LLを購入しましたがズボンの裾を折り返して穿かなければならないほど長かったです
以前のLLは丁度良かったのですが若年層の体系変化に合わせて裾の長さを変更したのでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする