作業服 8102シリーズカーゴパンツ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39266843 品番 8102-5-M
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
種別カーゴスラックス シルバー サイズM 混率(%)綿100 股下(cm)80 ウエスト(cm)78 トラスコ品番114-9868 質量(g)600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39266816
2019-12-11
用途:
金属加工機での作業中

以前のバージョンのものより生地はしっかりした印象があります
身長175cmで上下LLを購入しましたがズボンの裾を折り返して穿かなければならないほど長かったです
以前のLLは丁度良かったのですが若年層の体系変化に合わせて裾の長さを変更したのでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする