FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全103種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39267006
品番
2SF 12.8
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12.8
シャンク径(Φmm)
12
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長l(mm)
35
刃数
2
全長(mm)
85
刃径公差(mm)
0〜-0.03
リード角
右ネジレ30°