岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の 千鳥刃サイドカッター
千鳥刃サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39267261
品番
SST 150x160
参考基準価格(税別)
¥86,200
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径(Φ)
150
刃幅
16
穴径(Φmm)
25.4
刃数
22
材質
MCO3(コバルト高速度鋼)
刃径(Φmm)
150