トリモス
トリモスの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
トリモスの ダイヤルゲージ
トリモスの ダイヤルゲージ応用測定器
デルタスキャリパーゲージ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39267286
品番
LSO-2
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
内径・深穴・溝内径・幅測定に
外径・リング溝径・変形物外径測定に
小型軽量・ワンタッチ測定で作業時間の短縮
ショックプルーフ・ダイヤルストッパ付
測定子1.6ミリボール
測定範囲(mm)
60-200
目量(mm)
0.02
寸法L(mm)
128
寸法A(mm)
2.3
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
15
脚長さ(mm)
128
RoHS指令(10物質対応)
対応