TC型タップコレット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H1(mm)65 注文コード39267313 品番TC1022 M25
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥14,168
販売価格(税別)
12,880
この商品は寸法H1など85種類から選べます 他の種類を見る

加工際質及びタップの種類に左右されない
標準でオイルホールに対応(TC-MO型のみ)
通しネジ加工に最適
TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準仕様
量産加工やCNC制御機械に推奨
供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様、SB仕様にて供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能

寸法C2(mm)50 寸法C3(mm)36 寸法H1(mm)65 寸法H3(mm)45.5 質量(kg)0.65 安全装置あり
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

TCアダプタの脱着 (Clamping and Unclamping TC Adapter)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする