nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケット
neprosの ソケットレンチ用ソケット
6.3sq セミディープソケット(6角タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39267324
品番
NB2M-10
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
10
差込角(mm)
6.35
ソケット形状
6角
トラスコ品番
102-8578
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
30