※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.3sq ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39267656 品番 NB2L-7/16W
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
差込角(mm)6.35 ソケット形状12角 対辺寸法(inch)7/16 トラスコ品番114-6736 材質特殊工具鋼 全長(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする