nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケットハンドル
neprosの ラチェットハンドル
スタッビラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39267674
品番
NBR290H
参考基準価格(税別)
¥9,690
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
差込角(mm)
凸6.35
全長(mm)
49
トラスコ品番
114-6703
材質
特殊工具鋼
歯数
90
厚さ(mm)
(ヘッド部)11
ヘッド幅(mm)
22