※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの クロウフットレンチ
クロウフットレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39267708
品番
NBNS2-12W
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.3
対辺寸法(mm)
12
トラスコ品番
114-6016
材質
特殊工具鋼
幅(mm)
23
厚さ(mm)
8
全長(mm)
35