※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ビットソケット
neprosの プラス/マイナス
6.3sq ドライバーショートビットソケットプラスねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39267787
品番
NBT2P-1SS
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
刃先
[[+]]No.1
トラスコ品番
114-6055
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
32.7
先端形状
+