※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケット
neprosの ソケットレンチ用ソケット
9.5sq ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39267997
品番
NB3L-3/8
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
ソケット形状
6角
対辺寸法(inch)
3/8
トラスコ品番
114-6740
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
55