曜日別特売
SPF-R60C-UA1-MB 高気密型床下点検口(断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ 39268057

 

SPF-R60C-UA1-MB 高気密型床下点検口(断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ 39268057
SPF-R60C-UA1-MB 高気密型床下点検口(断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ 39268057
SPF-R60C-UA1-MB 高気密型床下点検口(断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ 39268057
SPF-R60C-UA1-MB 高気密型床下点検口(断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ 39268057

高気密型床下点検口(断熱型) クッションフロア合わせタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
ミディアムブラウン
開口寸法(mm)606×606
内容量1個注文コード39268057品番SPF-R60C-UA1-MB
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

断熱材内蔵型でさらに機能的に!
省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。

開口寸法(mm)606×606材質(断熱材)縁材:PP・断熱底蓋:ABS+断熱材ウレタン製・PET製(内蓋)、(断熱外枠)枠PP+断熱材EPSセット内容点検口(蓋部材・枠)600×600タイプ1台、スライドコア12個、キャップ12個ミディアムブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。
※450×600タイプは410×560mm、600×600タイプは606×606mmの開口部が必要です。
※補強材(現場調達)の高さは150mm以上を使用してください。
※外枠側面に同梱しているスライドコアを奥までさし込み、木ネジで補強材(現場調達)に取り付けてください。スライドコアは、中央部分から留めつけてください。全てのスライドコアがしっかりと留め付けられていることを確認してください。
※クッションフロアは現場にて用意してください。加工寸法は同梱しています調整面板を型板として使ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする