※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FNFG-17 フレアナットフレックスギアレンチ Pro-Auto 39268259 FNFG-17 フレアナットフレックスギアレンチ Pro-Auto 39268259

フレアナットフレックスギアレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39268259 品番 FNFG-17
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
対辺寸法(mm)17 全長(mm)235 トラスコ品番853-3505 質量(g)247 材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂 表面処理クロムメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39268207
2025-11-11
用途:
ブレーキホース交換
製造業

フレアナット外しなら、この商品一強なのでしょうか?
楽にブレーキホースの交換ができました。
ただし、ブレーキフルードで塗装が色落ちすること、
(フレアナットが赤く染まりました)
一目で回転方向がわからないこと、(恐らく、色で見分ける)
異常のことから、やや満足と評価しました。

対象商品:
39268207
2023-05-20
用途:
自動車整備に使用。
その他業種

ブレーキのフレアナットを脱着する際に、1箇所が切り欠きになっており、ブレーキパイプを入れて、ラチェット感覚で作業が出来るので、作業時間の短縮になります。

対象商品:
39268207
2020-05-30
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は非常に便利で今までやり難い作業が楽になり、大変気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
1人が参考にしています
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする