※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの コンビネーションスパナ
フレアナットフレックスギアレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
39268277
品番
FNFG-5SP
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
853-3507
セット内容
FNFG-10、11、12、13、14、収納用ポーチ
材質
本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂
質量(kg)
0.8
表面処理
クロムメッキ