※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの コンビネーションスパナ
ドルフィンレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39268304
品番
43DW110
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
二面幅(mm)
11
全長(mm)
162
トラスコ品番
853-3544
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
80
表面処理
クロムメッキ