※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドルフィンレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39268313 品番 43DW150
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
二面幅(mm)15 全長(mm)190 トラスコ品番853-3545 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)160 表面処理クロムメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする