エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(26件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39268327 品番L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
中心から端面までの距離 L(mm)23 形状エルボ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 ねじの種類PTネジ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)1
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39268327 L 62927068 エルボ(白)3/8 エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 1個 169 税込186 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39268327
2019-02-25
用途:
配管作業
教育・研究機関

水配管に使用しています.価格で選びました.問題なく使用出来ています.

対象商品:
39268345
2017-07-04
用途:
機械設置工事
建設業・工事業

品質は全く問題なく使用できました。
発送早くて助かりました。

対象商品:
39268336
2017-05-23
用途:
作品のジョイント部分
製造業

使いやすくいい商品です!
次回も購入したいと思います。

対象商品:
39268336
2017-05-20
用途:
設備の配管
製造業

安く購入出来て助かります。また機会があれば購入します。

対象商品:
39268336
2017-08-05
用途:
水配管
西村 様

他社と比べて問題なく使えてます。耐久性は試してませんが まずまずなのでは?と思ってます。

対象商品:
39268336
2017-04-24
用途:
エア配管に

安価で助かりました。
また、次回も買わせて頂きます。

対象商品:
39268345
2017-02-22
用途:
ラック用
オールマリン 様

何度も購入していますがメーカー品と比べても問題ありません。水配管に使わないのであれば値段が安く良い商品です。

対象商品:
39268336
2016-03-01
用途:
配管のつなぎに
有限会社タホクリーニング 様

まだ、使い始めたばかりで強度などわかりませんが時間関係なく購入できると言う点では便利ですね。
ただ、この部類だけを購入しようと思うと送料がかかってしまうのが勿体ないのはしょうがないところでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする