※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの コンビネーションスパナ
ドルフィンレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39268329
品番
43DW160
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
二面幅(mm)
16
全長(mm)
205
トラスコ品番
853-3546
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
180
表面処理
クロムメッキ