Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの コンビネーションスパナ
ドルフィンレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39268374
品番
43DW270
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
二面幅(mm)
27
全長(mm)
354
トラスコ品番
821-9072
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
615
表面処理
クロムメッキ