Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの コンビネーションスパナ
ドルフィンレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39268399
品番
43DW320
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
二面幅(mm)
32
全長(mm)
406
トラスコ品番
821-9074
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
890
表面処理
クロムメッキ