TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フェニックスワゴン用支柱傾斜棚用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
39268435
品番
PEW-13H-M16SET
参考基準価格(税別)
¥18,330
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
スチール:ユニクロメッキ
付属品
支柱キャップ4個
トラスコ品番
493-9590
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
3.5
支柱寸法(径×長さL)(mm)
25.4×1171