TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
マグネットクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
39268453
品番
TMC-27
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
色
シルバー
トラスコ品番
856-6860
材質
ネオジム磁石、スチール(表面ニッケルメッキ)
質量(g)
40
縦(mm)
42
横(mm)
26