TRUSCO
TRUSCOの トラック保安・安全用品
TRUSCOの トラック用タイヤストッパー
タイヤストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39268469
品番
TTS-10TBK
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤストッパー 2トン車用 取手付
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
適合
大型
幅(mm)
115
高さ(mm)
174
奥行(mm)
264
質量(kg)
3.6
材質
EPDM
付属品
-
トラスコ品番
855-0532
色
黒