TRUSCO
TRUSCOの PCアクセサリー
TRUSCOの PCバッグ/キャリングバッグ
TRUSCOの PCインナーケース
トラベル収納ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39268496
品番
TSC-1-NV
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
トラスコ品番
868-8240
幅(mm)
200
質量(g)
170
材質
PVC
高さ(mm)
100
奥行(mm)
300