TRUSCO
TRUSCOの PCアクセサリー
TRUSCOの PCバッグ/キャリングバッグ
TRUSCOの PCインナーケース
トラベル収納ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39268523
品番
TSC-2-OR
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
オレンジ
トラスコ品番
868-8243
幅(mm)
280
質量(g)
200
材質
PVC
高さ(mm)
100
奥行(mm)
300