TRUSCO
TRUSCOの 冷房用品
TRUSCOの 工場扇
TRUSCOの 工場扇パーツ類
全閉式工場扇・業務用扇風機 ルフトハーフェン(壁掛タイプ)壁掛けタイプ用パーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39268539
品番
TFLH-45W-WPBK
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
部品名称
壁取付金具
色
ブラック
適合機種
TFLHA-45Wシリーズ、TFLH-45Wシリーズ
質量(kg)
0.76
ハネ径(cm)
45
材質(羽根)
プラスチック
トラスコ品番
868-8237