チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(28件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39268564 品番T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
形状チーズ 規格JIS B2301 呼び径(B)1/4 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 呼び径(A)8 中心から端面までの距離 L(mm)19
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39268564 T 62971204 チーズ1/4 チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 1個 259 税込285 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39268582
2022-01-30
用途:
蒸気配管
教育・研究機関

価格でMonotaRO製品を選びました.ネジもしっかりと切られており,問題なく使用出来ています.

対象商品:
39268607
2017-08-20
用途:
コンプレッサーの配管

改善点は発送時の梱包をもっと小さくできればいいと思います

対象商品:
39268573
2017-08-05
用途:
水配管に使用
西村 様

他社と比べて安くて問題なく使えてます。耐久性は試してませんが まずまずなのでは?と思ってます。

対象商品:
39268582
2017-05-23
用途:
作品のジョイント部分
製造業

使いやすくいい商品です!
次回も購入したいと思います。

対象商品:
39268607
2017-03-24
用途:
エアー配管の分岐に使用

安いし早く届くので非常に有難いです。また利用させて頂きます。

対象商品:
39268582
2017-01-17
用途:
配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品:
39268607
2016-08-27
用途:
潅水の配管に使用
農・林・水産業

問題なく使用中。ニップル(可鍛鋳鉄製管継手)がテーパネジのためと思いますが、シールテープを6,7回巻いて数回転分しかねじ込めず、不安感はありますが、水漏れなどもなく使用できています。

対象商品:
39268564
2016-09-29
用途:
配管用
オールマリン 様

設備配管の予備品として在庫しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする