チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(28件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39268607 品番T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
形状チーズ 規格JIS B2301 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 呼び径(A)25 中心から端面までの距離 L(mm)38
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39268607 T 62971247 チーズ1 チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 1個 319 税込351 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39268582
2022-01-30
用途:
蒸気配管
教育・研究機関

価格でMonotaRO製品を選びました.ネジもしっかりと切られており,問題なく使用出来ています.

対象商品:
39268607
2017-08-20
用途:
コンプレッサーの配管

改善点は発送時の梱包をもっと小さくできればいいと思います

対象商品:
39268573
2017-08-05
用途:
水配管に使用
西村 様

他社と比べて安くて問題なく使えてます。耐久性は試してませんが まずまずなのでは?と思ってます。

対象商品:
39268582
2017-05-23
用途:
作品のジョイント部分
製造業

使いやすくいい商品です!
次回も購入したいと思います。

対象商品:
39268607
2017-03-24
用途:
エアー配管の分岐に使用

安いし早く届くので非常に有難いです。また利用させて頂きます。

対象商品:
39268582
2017-01-17
用途:
配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品:
39268607
2016-08-27
用途:
潅水の配管に使用
農・林・水産業

問題なく使用中。ニップル(可鍛鋳鉄製管継手)がテーパネジのためと思いますが、シールテープを6,7回巻いて数回転分しかねじ込めず、不安感はありますが、水漏れなどもなく使用できています。

対象商品:
39268564
2016-09-29
用途:
配管用
オールマリン 様

設備配管の予備品として在庫しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする