NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 39268652

NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 39268652 NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 39268652

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 白

(32件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39268652 品番NI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
形状ニップル 呼び径(A)25 呼び径(B)1 寸法L(mm)52 規格JIS B2301 寸法L1(mm)20 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 二面幅SW(mm)38(六角)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39268652 NI 05704002 HXNI 角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 1個 389 税込428 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39268634
2019-11-06
用途:
エアーは移管接続用
医療・福祉・介護関連業

ねじの部分が荒いのでもっと仕上げをよくすると良いです。

対象商品:
39268652
2019-06-19
用途:
機械修理
有限会社アサヒ商会 様 (サービス業)

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

対象商品:
39268616
2019-06-04
用途:
洗浄機
サービス業

水を流すことはお勧めしないがこれ一番コスパで丈夫、短時間で使うならどんな流体でもいいと思う

対象商品:
39268616
2018-11-15
用途:
エアー接手
株式会社 試作工房 電 様

分岐用ラインカプラを繋げるのに使用。シールをすれば特に問題なし。エアー漏れもないです。

対象商品:
39268616
2019-02-19
用途:
エア配管に使用

コスパ抜群、問題なく普通に使えます。安価に入手出来て助かります。

対象商品:
39268643
2018-11-29
用途:
ガス管DIY
教育・研究機関

この価格でこの品質!コスパ最高だと思います!
思い通りのタオルハンガーができました

対象商品:
39268625
2018-11-06
用途:
コンプレッサーの配管

至って普通の商品ですので、
間違いは無いと思います。

対象商品:
39268625
2018-07-28
用途:
流行りのインテリアライト用に!
製造業

安くて最高です!品質も問題ありませんので、もう男前モノタロウ以外は使えません!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする