TRUSCO
TRUSCOの 名札
TRUSCOの ピン/クリップ式名札
安全ピンタイプ回転名札(ソフトタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39268688
品番
TTNF-C32
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
色
グレー
トラスコ品番
102-5702
材質
ケース:再生ソフトPP、クリップ:再生PET
質量(g)
10
タイプ
ソフト
中紙サイズ(mm)
90×55(ヨコ名刺)