TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
ツールケース(プラボックス無)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39268803
品番
PT-36CNS
参考基準価格(税別)
¥17,910
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
最大積載量(kg)
15
間口(mm)
233
奥行(mm)
410
高さ(mm)
222
質量(kg)
5.47
色(本体)
グリーン
材質(本体)
スチール
引出し数
3段
トラスコ品番
102-5751
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
201×403×59
均等積載量(kg/段)
5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
233×410×222