TRUSCO
TRUSCOの パーティション
TRUSCOの パーティション用アクセサリー
マグネットパーテーション専用安定脚(追加用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39268864
品番
TMGP-F
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
間口(mm)
32
高さ(mm)
110
色
ホワイト
トラスコ品番
100-0002
材質
フレーム:スチール
質量(kg)
1.1
タイプ
アジャスタータイプ
奥行(mm)
400