※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T6-5S シールテープ10巻単位 TRUSCO 39268907 T6-5S シールテープ10巻単位 TRUSCO 39268907 T6-5S シールテープ10巻単位 TRUSCO 39268907 T6-5S シールテープ10巻単位 TRUSCO 39268907

シールテープ10巻単位

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10巻) 注文コード 39268907 品番 T6-5S
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。
ねじ込み・取り外しが簡単にできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ホワイト 基材フッ素樹脂 使用温度範囲(℃)-100〜260 用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。 トラスコ品番100-0956 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1 質量(g)9 長さ(m)5 特性手で切れる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
配管工事に使用
製造業

リピート購入しました。
テープが滑らず巻きやすい、シール性も特に問題無いです。
クーポンで安く購入出来ました。

2人が参考にしています
2025-09-18
用途:
配管部品として

リピートです。
水などの冷却水配管・油圧配管・空圧配管の補修・改造に多用しています。
工事後に変更や解体しやすいようハーメチックシールは殆ど使わないので
シールテープは欠かせません。

対象商品:
39268907
2024-10-29
用途:
配管作業
その他業種

コンプレッサー周りの配管やり直しで使いました。
巻いても切れないし、切りたい所は引っ張れば切れるので良いです。

対象商品:
39268907
2024-06-28
用途:
メンテナンス時の配管シール材
製造業

特に問題無く使用できています。値段も、手ごろなのでリピートです。

対象商品:
39268907
2023-05-13
用途:
いっぱい入ってて嬉しい
サービス業

ついうっかりすると 足りなくなってしまったりほったらかしてなくしたりするので
いっぱいあって嬉しいです。こんなにあればホコリがついたのを無理して使ったりせず
あちこち同時進行できて助かります。

対象商品:
39268916
2023-01-06
用途:
配管作業
教育・研究機関

10巻入りのケースで購入していますので,使い勝手があります.配管に巻き付ける際には,テープの滑りの感覚が重要ですが,当方にはこれが合っています.他社製品にはツルツルのものもありますので,自身の作業にフィットしたモノを見つけると良いと思います.

対象商品:
39268916
2023-03-04
用途:
器具の組立
米山設備工業 様 (製造業)

使いやすかったです今後も使っていきたいです宜しくお願いいたします

対象商品:
39268916
2022-02-04
用途:
配管作業
製造業

簡単に手で切ることができ使いやすく良かったです。また購入します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
1人が参考にしています
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする