径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(3件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39268941 品番RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
形状径違いチーズ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 呼び径(A)20×15 中心から端面までの距離 L(mm)29 中心から端面までの距離 L1(mm)30 呼び径B1(inch)3/4 呼び径B2(inch)1/2
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39268941 RT 63370965 径違いチーズ3/4× 3/4× 1/2 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 1個 279 税込307 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39268941
2015-02-04
用途:
油の配管

普通にいいですね!!

対象商品:
39268932
2014-03-19
用途:
コンプレッサーのエアー配管

個包装してあり錆等が無く使いやすかった。

対象商品:
39268932
2013-12-05
用途:
水、エアー配管
建設業・工事業

他のメーカー品と変わりなく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする