25A 丸ニップル 白 モノタロウ 39269002

25A 丸ニップル 白 モノタロウ 39269002
25A 丸ニップル 白 モノタロウ 39269002
25A 丸ニップル 白 モノタロウ 39269002
モノタロウ

丸ニップル 白

(113件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード39269002品番25A
販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ねじの種類PTネジ呼び径(A)25呼び径(B)1材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302長さL(mm)42最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:113
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 配管接続時
株式会社エステー工業サービス業

この丸ニップルは使いやすくとても便利は部品で助かってます。

2025-03-23
用途: ガス工事

一つずつビニール袋に入っていて保管しやすい。長期保管してもサビなさそうでよいです。

2025-01-25
用途: エアー配管の役物の継手
株式会社 木暮建設

当たり前ですが普通に使えます。
モノタロウなら運んでもらえるのでその手間が無くてうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 45377717
2025-12-01
用途: 配管作業
製造業

問題なく使用しました。このサイズでの値段は安いと思うので今後リピート確定です。

2025-03-20
用途: エアコンプレッサーの修理
運輸・通信業

エアホースの接続口を増設するために購入しました。問題なく使用できました。

2024-09-18
用途: ガス工事

問屋より安いですね!主にガス配管のガスビルコンの接続や、給湯器の延長接続等に使用しますね。メッキしてないので、雨のかからないところでの使用が妥当かと。雨のかかるばしょなら、錆止め塗装が必要と思います。

対象商品 : 39268966
2024-05-21
用途: エア配管の分岐
卸売・小売業

問題なく取り付けることができた。
サイズが分かり辛いためイラスト表記すると良い。

対象商品 : 39269002
2024-02-12
用途: エアーブロー作業
製造業

エアーブロー時に、二股や三股にする時に使用しています。品質は全く問題無く、安価で素晴らしいです。錆びたら気軽に買い替えができるのがGood!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズはどのように判断したら良いでしょうか。
回答:
配管規格の呼び径につきまして、下記ページをご参照くださいませ。

【パイプ(鋼管)の呼称について】
http://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pipe/
3が参考にしています
2021-08-13
質問:
材質を教えて頂けますでしょうか。
回答:
配管用炭素鋼鋼管(SGP)JIS G3452相当品、白は亜鉛メッキ付でございます。
2021-08-13

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする