長ニップル 白

(39件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39269011 品番白 NI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
形状ニップル 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 長さL(mm)50 規格JIS B2302 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39269011 白 NI 54586124 8A×50 長ニップル 白 モノタロウ 長ニップル 白 モノタロウ 1個 109 税込120 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39269045
2021-02-18
用途:
エアー配管
長岡溶接所 様

他の10A長ニップルに比べてねじ山部が長すぎる。なぜ50mmだけが長いのでしょうか?2山ぐらい無駄なので、変更をお勧めします。使用上は何の問題も有りません。

対象商品:
39269097
2019-12-06
用途:
空気配管
株式会社城座電機工業所 様 (建設業・工事業)

今まで何回も使用しており、問題も無く、価格も魅力です。

対象商品:
39269072
2019-08-30
用途:
ボイラー取付工事

安くても品質が良くとてもつかいやすい。またリピートします。

対象商品:
39269072
2018-11-09
用途:
組立て式フレームに

配管を組み合わせてフレームを作りました。
ねじきり深さがまちまちなのか、メネジ(ソケット等)側のねじの所為か、挿入深さがばらばら。
ねじ込み具合で調整は出来るし、今回は配管用とではないので問題ないが、もうちょっとねじ部の精度向上を希望。

対象商品:
39269011
2018-09-25
用途:
掘削孔のガス抜き
建設業・工事業

ガス抜きの口元装置に使用しました。早急に送っていただき、助かりました。

対象商品:
39269036
2018-10-03
用途:
エアー配管の増設

外観状態もきれいに仕上がっており塗装せず満足できる商品です

対象商品:
39269045
2019-02-19
用途:
エア配管に使用

コスパ抜群、問題なく普通に使えます。安価に入手出来て助かります。

対象商品:
39269115
2019-02-18
用途:
ホース接続時等
製造業

バリが気になる方は別のものを購入した方が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
材質について教えてください。
回答:
材質はFCMB(鋳物)になっております。
なお、こちらの製品はメッキ品です。
2021-01-22
質問:
ガス管での使用は可能ですか。
回答:
こちらは長ニップル自体がガス管を切って加工した製品でございます為、ガス管での使用は可能です。
2021-01-22

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする