- ガーデンスプレー モノタロウ 39269176

 

- ガーデンスプレー モノタロウ 39269176 - ガーデンスプレー モノタロウ 39269176 - ガーデンスプレー モノタロウ 39269176 - ガーデンスプレー モノタロウ 39269176 - ガーデンスプレー モノタロウ 39269176

ガーデンスプレー

(156件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39269176 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。

使用方法
1.ボトル中央の取っ手部分は根元がネジ状になっています。取っ手を押し込んだ状態で、反時計回りに捻って取り外してください。
2.取り外した部分が水の注ぎ口になっているので、そこに水を注ぎ込みます。
3.取り外した取っ手を元通りに取り付けます。
4.取っ手をシュコシュコと押し込んで空気を圧縮し、ボトル内を加圧します。
(加圧しすぎた場合は自動的に安全弁が作動して圧力が抜け、破裂を防ぐようになっております。)
5.加圧後にスプレーガンのトリガーを握るとノズルの先から水が放出されます。
(ノズル先端のネジ調整でストレートから霧状に変化します)
6.使用後はノズルホースの逆側に付いている安全弁をクイッと上に引くとボトル内の残圧が抜けますので、残圧を抜いた後に取っ手を取り外して、余った水を排水してから片づけます。
容量(L)4 種類蓄圧式 用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 型式肩かけ式 寸法(mm)182×182×405 質量(g)850 ノズル長(mm)380(伸縮無し) 安全弁設定圧力(MPa)0.35 ホース長さ(mm)1300 使用上の注意ポンプのキャップをはずす際や、保管する場合にはタンク内の残圧が無いように必ず確認してください。
注意
※濃度の高い薬剤は噴霧器を傷め、タンクの劣化の原因になりますので入れないでください。
※薬剤を使用される場合、別の容器で十分に溶かしてからタンクに入れてください。
※ご使用後はタンク内の水や薬液を抜き、十分に洗い流し乾かしてから保管してください。
※直射日光を避けて保管してください。
※容器を計量目的として使用しないでください。
※樹脂製容器なので落下の衝撃に弱いので落とさないよう注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39269176 - 61084372 4L ガーデンスプレー モノタロウ ガーデンスプレー モノタロウ 1台 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 156
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39269176
2018-11-19
用途:
薬品散布
株式会社フアラホーム 様

価格も安くて使い勝手も良く大変満足。後は耐久性がどうか

対象商品:
39269176
2018-07-06
用途:
業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品:
39269176
2017-05-22
用途:
庭の除草剤噴霧作業
大和工業株式会社宮津事業所 様

手動ポンプで圧力を上げて、噴霧するので、圧力を上げ過ぎないようにすれば、問題なく使える。何人かが容器を壊しているコメントがありましたが、圧力の上げ過ぎかもしれないです。できれば安全弁のようなもので、圧力の上限が分かればとも思いますが、高くなりそうですね。
液を半分位で、ポンプすると比較的長く噴霧できます。目一杯液を入れて、手動ポンプを高圧にしようとすると上がり過ぎて、容器が壊れ易いと思います。液を少なくし、空気量を多くすれば、長く噴霧できます。

対象商品:
39269176
2017-05-28
用途:
家庭菜園での農薬散布用
製造業

今まで小型(2リットル)の物を使っていましたが、これが壊れたので
ネットで見つけ、購入しました。作業性はまずまずでほぼ満足しています。
満点でなかったのは、スプレーノズルの長さは良いのですが、タンクから
ノズルの持ち手までのチューブの長さが若干長すぎてたるみが多く、
何かに引っ掛ける懸念があります。

対象商品:
39269176
2017-06-07
用途:
エアコン洗浄

手動ポンプの締め加減で圧力を上げ過ぎると手動ポンプの付け根に有るOリング部分からエアもれしますが、気を付けて締め付けていれば大丈夫です。それと、アルカリ洗剤は入れっぱなしにするとこの製品に限らず容器やノズル内部部品がだめになります。
アルカリ洗剤は樹脂材料によっては侵すので注意が必要です。
使用後は水で良く洗って乾かさないと破損の可能性があります。

対象商品:
39269176
2017-04-21
用途:
洗車
トミオカアーキテクトオフィス 様 (サービス業)

マンションの駐車場だと水洗いするのも気を使います。
水圧が強すぎてもまわりの迷惑になるし・・・。これぐらいが丁度いいです^^。コーティング車は水をかけるだけでかなり綺麗になるので十分です。特に汚れたところは塗れているうちに布で拭きます。
先端の噴霧調整がもっとスムーズだと五つ星ですね(片手ではできない)。

対象商品:
39269176
2017-08-08
用途:
噴霧

価格が安くて良いです。元々、噴霧器は壊れやすくて耐久性が無いと思いますので、安いもので十分と思います。

対象商品:
39269176
2017-07-14
用途:
除草剤散布
その他業種

雑草に除草剤をまくときに使っています。お手頃価格なので他メーカーの4リットル噴霧器と比較すると作りがチープですが、除草のみの使用なので十分活躍しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする