※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
アストラマジックディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
80
60
80
100
120
150
180
240
320
400
600
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
39269537
品番
TAM-50-80
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
粒度
80
トラスコ品番
102-9913
材質
砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙
色
茶
質量(g)
130
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(mm)
50