DS18DBLの収納ケースは、このケースの3回りぐらい大きく使い物にならない。DS18DBLのフックを外すと、丁度収納できます。(本体とバッテリー1個と充電器)サイドハンドルは、別の収納になります。今は、WR18DBDL(フックを外す)もプラスチックが、当たる所はカッターでカットして収納しています。なにせ中国製です、使用者の使い勝手等の意見が反映するとは思ってません。こちらで工夫するしかないでしょう。