TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの ハトメ/カシメ
TRUSCOの ハトメ
ハトメボタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10組)
注文コード
39269643
品番
P-THB15-BKNM
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
真鍮、各カラーメッキ
寸法(Φmm)
15
トラスコ品番
114-5023
色
黒ニッケルメッキ
質量(g)
43
下穴径(Φmm)
4
適合厚さ(mm)
1