曜日別特売
TAM75X110-180 アストラマジックシート TRUSCO 39269817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAM75X110-180 アストラマジックシート TRUSCO 39269817
TAM75X110-180 アストラマジックシート TRUSCO 39269817

アストラマジックシート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
粒度180
内容量1セット(10箱)注文コード39269817品番TAM75X110-180
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
粒度180トラスコ品番103-0226材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙質量(g)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)75×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする