TDCNJ-20 平ベルト用樹脂D環 TRUSCO 39270018 TDCNJ-20 平ベルト用樹脂D環 TRUSCO 39270018

平ベルト用樹脂D環

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 39270018 品番 TDCNJ-20
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

平ベルトに使用可能なD環です。2個使用でベルトの長さ調整も可能です。

用途ベルトの調節に。ベルト使用時の連結や長さ調節など。 トラスコ品番103-9728 材質ポリアセタール 質量(g)7.4 適合ベルト幅(mm)20 縦(mm)20.5 横(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする