TRUSCO
TRUSCOの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
TRUSCOの 荷締機
TRUSCOの 荷締機用オプション品
平ベルト用樹脂D環
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
39270027
品番
TDCNJ-25
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
平ベルトに使用可能なD環です。2個使用でベルトの長さ調整も可能です。
用途
ベルトの調節に。ベルト使用時の連結や長さ調節など。
トラスコ品番
103-9729
材質
ポリアセタール
色
黒
質量(g)
9.6
適合ベルト幅(mm)
25
縦(mm)
25.5
横(mm)
13