ミニ六角棒レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39270054 品番TRRS-7S
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
トラスコ品番103-8217 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)82.5 表面処理黒染め 先端形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする